マイクロエジェクタMEシリーズ

マイクロエジェクタMEシリーズ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)DC24作動方式直接作動使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)最高真空圧力(kPa)-86.7ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
使用圧力範囲(MPa)
空気消費量(L/min)
有効断面積(mm2)
耐衝撃(m/s2)
ソレノイド
ノズル径(Φmm)
最大流量(L/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70835923AME05-E1/DC24V真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.80.1~0.611.5(圧縮)0.6(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7グロメット0.56.3(真空側)
13,070
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70835932AME05-E1-PLL/DC24V真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.80.1~0.611.5(圧縮)0.6(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7エルコネクタ(LEDインジケータ付)0.56.3(真空側)
13,920
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70835948AME05-E1-PLL-1L/DC24V真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.80.1~0.611.5(圧縮)0.6(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7エルコネクタ(LEDインジケータ付)0.56.3(真空側)
14,040
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70835957AME05-E2-11-PSL-3L/DC24V真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.611.5(圧縮)0.6(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)0.56.3(真空側)
22,270
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
70835966AME05-E2-PLL/DC24V真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.611.5(圧縮)0.6(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7エルコネクタ(LEDインジケータ付)0.56.3(真空側)
21,540
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70835975AME05-E2-PLL-3L/DC24V真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.611.5(圧縮)0.6(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7エルコネクタ(LEDインジケータ付)0.56.3(真空側)
22,270
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
70835984AME05-E2-PSL/DC24V真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.611.5(圧縮)0.6(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)0.56.3(真空側)
21,540
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
70835993AME05-E2-PSL-3L/DC24V真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.611.5(圧縮)0.6(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)0.56.3(真空側)
22,270
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836002AME07-E1/DC24V真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.80.1~0.623(圧縮)0.8(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1グロメット0.712.5(真空側)
13,430
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70836018AME07-E1-11/DC24V真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.80.1~0.623(圧縮)0.8(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1グロメット0.712.5(真空側)
13,430
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836027AME07-E1-PLL/DC24V真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.80.1~0.623(圧縮)0.8(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1エルコネクタ(LEDインジケータ付)0.712.5(真空側)
14,280
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836036AME07-E1-PSL-3L/DC24V真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.80.1~0.623(圧縮)0.8(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)0.712.5(真空側)
14,640
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836045AME07-E2/DC24V真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.623(圧縮)0.8(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1グロメット0.712.5(真空側)
20,210
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
70836054AME07-E2-11-PSL-3L/DC24V真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.623(圧縮)0.8(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)0.712.5(真空側)
22,630
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836063AME07-E2-PSL/DC24V真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.623(圧縮)0.8(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)0.712.5(真空側)
21,900
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836072AME07-E2-PSL-1L/DC24V真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:Rc1/80.2~0.623(圧縮)0.8(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)0.712.5(真空側)
22,140
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする