マイクロエジェクタMEDシリーズ

マイクロエジェクタMEDシリーズ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。

用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式取付エジェクタ(マニホールド取付用)電圧(V)DC24内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気方式
リード線長さ(mm)
ノズル径(Φmm)
スイッチ有無
ソレノイド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70836088AMED07-E1-E/DC24Vマフラ排気20000.7(電子式)真空スイッチ付(PS310)グロメット
32,670
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836097AMED07-E1-E-PLL/DC24Vマフラ排気20000.7(電子式)真空スイッチ付(PS310)エルコネクタ
33,520
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836106AMED07-E1-PSL/DC24Vマフラ排気-0.7(電子式)真空スイッチなしストレートコネクタ
18,640
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836115AMED07-E2-02-E-PLL-3L/DC24Vポート排気(Rc1/4)30000.7(電子式)真空スイッチ付(PS310)エルコネクタ
40,660
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836124AMED07-E2-02-PSL-3L/DC24Vポート排気(Rc1/4)30000.7(電子式)真空スイッチなしストレートコネクタ
25,780
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836133AMED07-E2-E/DC24Vマフラ排気20000.7(電子式)真空スイッチ付(PS310)グロメット
36,420
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70836142AMED07-E2-E-PSL/DC24Vマフラ排気20000.7(電子式)真空スイッチ付(PS310)ストレートコネクタ
38,110
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836158AMED07-E2-PLL-1L/DC24Vマフラ排気10000.7(電子式)真空スイッチなしエルコネクタ
23,470
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836167AMED10-E1-E-PSL-3L/DC24Vマフラ排気30001(電子式)真空スイッチ付(PS310)ストレートコネクタ
33,880
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836176AMED10-E2/DC24Vマフラ排気-1(電子式)真空スイッチなしグロメット
21,540
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70836185AMED10-E2-02/DC24Vポート排気(Rc1/4)-1(電子式)真空スイッチなしグロメット
23,360
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836194AMED10-E2-02-E-PLL-3L/DC24Vポート排気(Rc1/4)30001(電子式)真空スイッチ付(PS310)エルコネクタ
40,660
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836203AMED10-E2-02-PLL/DC24Vポート排気(Rc1/4)-1(電子式)真空スイッチなしエルコネクタ
25,050
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836212AMED10-E2-02-PLL-3L/DC24Vポート排気(Rc1/4)30001(電子式)真空スイッチなしエルコネクタ
25,780
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836228AMED10-E2-E/DC24Vマフラ排気20001(電子式)真空スイッチ付(PS310)グロメット
36,420
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
70836237AMED10-E2-E-PSL-3L/DC24Vマフラ排気30001(電子式)真空スイッチ付(PS310)ストレートコネクタ
38,840
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
70836246AMED10-E2-PLL-3L/DC24Vマフラ排気30001(電子式)真空スイッチなしエルコネクタ
23,960
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70836255AMED10-E2-PSL/DC24Vマフラ排気-1(電子式)真空スイッチなしストレートコネクタ
23,230
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70836264AMED10-E2-PSL-1L/DC24Vマフラ排気10001(電子式)真空スイッチなしストレートコネクタ
23,470
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする