真空バルブユニットMV030・090タイプ

真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。

用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式形式AMV180真空供給側有効断面積4.0mm2(V→VS)バルブ構造真空供給制御弁2方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)電磁弁オプション常時閉(NC)タイプ取付用マニホールド取付方法A形マニホールド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70836273AMV180-01/DC24VDC240.3
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70836282AMV180-01-DR-F-PL-3L/DC24VDC243
38,840
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする