曜日別特売

真空パッド用マルチマウントシリンダBDAVシリーズ

真空パッド用マルチマウントシリンダBDAVシリーズ - コガネイ真空パッド用マルチマウントシリンダBDAVシリーズ - コガネイ真空パッド用マルチマウントシリンダBDAVシリーズ - コガネイ真空パッド用マルチマウントシリンダBDAVシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~16 吸着パッドとシリンダを一体化、中空ロッド構造で全長が極めて短く、小さな動きで真空システムの吸着・搬送などを確実にカバー。

使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形受圧面積(cm2)0.59使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03シリンダー径(Φmm)10給油不要(給油する場合はビン油1種(ISO VG32)相当品)シリンダーセンサシリンダ作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじM4×0.7おねじロッド不回転精度(°)±1.5真空ポート圧力:-101.32kPs~0.6MPa(真空破壊時は0~0.6MPa)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70881064BDAVS10X1010-
8,230
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
70881073BDAVS10X10-3A10-
8,230
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
70881082BDAVS10X10-CS11TB1103000
10,410
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
70881098BDAVS10X10-CS11TB2103000
12,590
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする