曜日別特売

マルチマウントシリンダシリーズ

マルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。

作動方式押出単動形内容量1個
全43種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70881642BSAS10X10-1A-CS11TA11010
7,450
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881658BSAS10X10-1A-CS11TA21010
9,270
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881667BSAS10X10-3A1010
4,660
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881676BSAS10X10-3A-ZC130A11010
7,560
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881685BSAS10X10-3B-ZC130B11010
7,930
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881694BSAS10X10-ZC130A11010
7,560
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881703BSAS10X10-ZC130A21010
10,460
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881712BSAS10X15-1A-CS11TA11015
7,450
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881728BSAS10X15-1A-CS11TA21015
9,270
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881737BSAS10X15-3A1015
4,660
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881746BSAS10X15-3A-ZC130A11015
7,560
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881755BSAS10X15-3B-ZC130B11015
7,930
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881764BSAS10X15-ZC130A11015
7,560
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881773BSAS10X15-ZC130A21015
10,460
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881782BSAS10X5-1A-CS11TA1105
7,450
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881798BSAS10X5-1A-CS11TA2105
9,270
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881807BSAS10X5-3B-ZC130B1105
7,930
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881816BSAS16X101610
5,510
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
70881825BSAS16X10-1A-ZC130A11610
9,500
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881834BSAS16X10-ZC130A11610
8,410
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881843BSAS16X10-ZC130B11610
8,780
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881852BSAS16X151615
5,510
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881868BSAS16X15-1A-ZC130A11615
9,500
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881877BSAS16X15-ZC130A11615
8,410
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881886BSAS16X15-ZC130B11615
8,780
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881895BSAS6X10-3B610
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881904BSAS6X10-3B-ZC153A1610
7,330
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881913BSAS6X10-CS11TA1610
6,120
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881922BSAS6X10-CS11TA2610
7,940
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881938BSAS6X10-ZC130B1610
7,570
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881947BSAS6X10-ZC130B2610
10,840
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881956BSAS6X10-ZC153B1610
7,690
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881965BSAS6X15-3B615
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881974BSAS6X15-3B-ZC153A1615
7,330
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881983BSAS6X15-CS11TA1615
6,120
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
70881992BSAS6X15-CS11TA2615
7,940
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882008BSAS6X15-ZC130B1615
7,570
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882017BSAS6X15-ZC130B2615
10,840
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882026BSAS6X15-ZC153B1615
7,690
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882035BSAS6X5-3B65
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882044BSAS6X5-3B-ZC153A165
7,330
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882053BSAS6X5-CS11TA165
6,120
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882062BSAS6X5-ZC130B165
7,570
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする