マルチマウントシリンダシリーズ

マルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。

作動方式引込単動形内容量1個
全7種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70882078BTA10X10-1A1010
4,480
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882087BTA10X15-1A1015
4,480
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882096BTA10X5-1A105
4,480
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882105BTA16X10-3B1610
4,360
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882114BTA16X15-3B1615
4,360
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882123BTA6X10-3B610
3,150
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
70882132BTA6X15-3B615
3,150
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする