クリーン機器ジグシリンダCシリーズ

クリーン機器ジグシリンダCシリーズ - コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズ - コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズ - コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズ - コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズ - コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズ - コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズ - コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。

作動方式複動片ロッド仕様標準ジグシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全44種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管接続口径
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管接続口径
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71244032CS-CDA12X101210M5×0.8めねじ
4,870
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244048CS-CDA12X151215M5×0.8めねじ
5,820
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244057CS-CDA12X201220M5×0.8めねじ
6,530
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244066CS-CDA12X251225M5×0.8めねじ
7,240
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244075CS-CDA12X301230M5×0.8めねじ
7,550
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244084CS-CDA12X5125M5×0.8めねじ
4,090
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244093CS-CDA16X10-B1610M5×0.8おねじ
5,910
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244102CS-CDA16X15-B1615M5×0.8おねじ
6,540
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244118CS-CDA16X20-B1620M5×0.8おねじ
7,170
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244127CS-CDA16X25-B1625M5×0.8おねじ
7,790
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244136CS-CDA16X30-B1630M5×0.8おねじ
8,110
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244145CS-CDA16X5-B165M5×0.8おねじ
5,270
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244154CS-CDA20X102010M5×0.8めねじ
6,140
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244163CS-CDA20X10-B2010M5×0.8おねじ
6,540
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244172CS-CDA20X152015M5×0.8めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244188CS-CDA20X15-B2015M5×0.8おねじ
7,170
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244197CS-CDA20X202020M5×0.8めねじ
7,390
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244206CS-CDA20X20-B2020M5×0.8おねじ
7,790
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244215CS-CDA20X252025M5×0.8めねじ
7,550
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244224CS-CDA20X25-B2025M5×0.8おねじ
7,950
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244233CS-CDA20X302030M5×0.8めねじ
7,710
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244242CS-CDA20X30-B2030M5×0.8おねじ
8,110
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244258CS-CDA20X352035M5×0.8めねじ
8,340
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244267CS-CDA20X35-B2035M5×0.8おねじ
8,740
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244276CS-CDA20X402040M5×0.8めねじ
9,120
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244285CS-CDA20X40-B2040M5×0.8おねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244294CS-CDA20X452045M5×0.8めねじ
9,760
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244303CS-CDA20X45-B2045M5×0.8おねじ
10,160
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244312CS-CDA20X5205M5×0.8めねじ
5,820
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244328CS-CDA20X502050M5×0.8めねじ
10,540
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244337CS-CDA20X50-B2050M5×0.8おねじ
10,940
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244346CS-CDA20X5-B205M5×0.8おねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244355CS-CDA32X100-B32100Rc1/8おねじ
17,080
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244364CS-CDA32X10-B3210Rc1/8おねじ
9,370
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
71244373CS-CDA32X15-B3215Rc1/8おねじ
10,240
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244382CS-CDA32X20-B3220Rc1/8おねじ
11,100
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244398CS-CDA32X25-B3225Rc1/8おねじ
11,340
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244407CS-CDA32X30-B3230Rc1/8おねじ
11,570
9,980
10,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244416CS-CDA32X35-B3235Rc1/8おねじ
11,810
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244425CS-CDA32X40-B3240Rc1/8おねじ
12,040
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244434CS-CDA32X45-B3245Rc1/8おねじ
12,360
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244443CS-CDA32X50-B3250Rc1/8おねじ
12,830
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71244452CS-CDA32X5-B325Rc1/8おねじ
9,050
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
71244468CS-CDA32X75-B3275Rc1/8おねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする