クリーン機器電磁弁JAシリーズ

クリーン機器電磁弁JAシリーズ - コガネイクリーン機器電磁弁JAシリーズ - コガネイクリーン機器電磁弁JAシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。

使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm2)(CV値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71253342CS-JA10A5-25-83-PS3/DC24V3.5(0.19)
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71253358CS-JA10A5-PS/DC24V3.5(0.19)
10,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71253367CS-JA10A8-PS/DC24V3.4(0.19)
15,420
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする