クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ

クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ - コガネイクリーン機器クイック継手付スピードコントローラ - コガネイクリーン機器クイック継手付スピードコントローラ - コガネイクリーン機器クイック継手付スピードコントローラ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁

形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気内容量1個
全9種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71268164CS-SC4-01-MA4R1/8Rインチサイズ
1,600
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
71268173CS-SC4-M3-MB4M3×0.5(おねじ)Mミリサイズ
1,800
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
71268198CS-SC4-M5-MA4M5×0.8(おねじ)Mミリサイズ
1,200
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
71268234CS-SC6-02-MA6R1/4Rインチサイズ
1,900
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
71268155CS-SC4-01-A4R1/8Rインチサイズ
1,600
取扱い終了
返品不可
71268182CS-SC4-M5-A4M5×0.8(おねじ)Mミリサイズ
1,320
取扱い終了
返品不可
71268207CS-SC6-01-A6R1/8Rインチサイズ
1,980
取扱い終了
返品不可
71268216CS-SC6-01-B6R1/8Rインチサイズ
1,980
取扱い終了
71268225CS-SC6-02-A6R1/4Rインチサイズ
2,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする