コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
ストレート
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
ねじの種類
(おねじ)M
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71268514
CS-TS3-M5M
3
M5×0.8
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71268523
CS-TS4-M3M
4
M3×0.5
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
71268532
CS-TS6-M6M
6
M6×1
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください