曜日別特売

クリーン機器ウレタンチューブUシリーズ

クリーン機器ウレタンチューブUシリーズ - コガネイクリーン機器ウレタンチューブUシリーズ - コガネイクリーン機器ウレタンチューブUシリーズ - コガネイクリーン機器ウレタンチューブUシリーズ - コガネイクリーン機器ウレタンチューブUシリーズ - コガネイクリーン機器ウレタンチューブUシリーズ - コガネイクリーン機器ウレタンチューブUシリーズ - コガネイクリーン機器ウレタンチューブUシリーズ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 配管チューブ

使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~70内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71268618CS-U10-BU6.510
13,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71268627CS-U4-Y2.54
3,150
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268636CS-U6-B46
4,090
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
71268645CS-U6-BU46
4,090
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
71268654CS-U6-C46-
4,090
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
71268663CS-U6-W46乳白
4,090
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
71268672CS-U6-Y46
4,090
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
71268688CS-U8-BU58
10,230
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
71268697CS-U8-C58-
10,230
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
71268706CS-U8-W58乳白
10,230
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする