曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ

ジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイジグシリンダCシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)16チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)30作動方式引込単動形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71272136CTAW16X10X30-B-G10
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71272145CTAW16X15X30-B-G15
16,090
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71272154CTAW16X20X30-B-G20
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71272163CTAW16X25X30-B-G25
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71272172CTAW16X30X30-B-G30
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71272188CTAW16X5X30-B-G5
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする