コガネイ
クイック継手付チェックバルブ
ポート数
2
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71272276
CVS10-03B
10
3/8
R
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272285
CVS12-03B
12
3/8
R
¥
4,790
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
71272294
CVS4-01B
4
1/8
R
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272303
CVS4-01B-D
4
1/8
R
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71272312
CVS4-M5A
4
M5×0.8
M
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272328
CVS4-M5A-D
4
M5×0.8
M
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71272337
CVS4-M5B
4
M5×0.8
M
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71272346
CVS4-M6A
4
M6×1
M
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
71272355
CVS4-M6B
4
M6×1
M
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
71272364
CVS6-01A
6
1/8
R
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272373
CVS6-01B
6
1/8
R
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71272382
CVS6-02B
6
1/4
R
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272398
CVS8-01A
8
1/8
R
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272407
CVS8-01B
8
1/8
R
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください