曜日別特売

マルチマウントシリンダシリーズ

マルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。

適合シリンダBDA、BSA、BTA、BDAD(ロッド側用)寸法T(mm)14寸法R(mm)8寸法G(mm)6寸法AF(mm)8寸法AP(mm)3.5寸法Q(mm)18シリンダー径(Φmm)10寸法BH(mm)2(0~0.05)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法AC(mm)
寸法AD(mm)
寸法AG(mm)
マウント
寸法BC(mm)
寸法BG(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71272644D101A311410フートAマウント--
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
71272653D103A---フランジAマウント31.53.5
610
598
658(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする