コガネイ
差圧計
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。サブラインフィルタ等のエレメント寿命確認に設置する差圧計。
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.97
外径(Φmm)
40
使用流体
空気
差圧表示範囲(MPa)
(白)0~0.047、(黄)0.047~0.07、(赤)0.07~0.15
配管接続口径
R1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71895635
DU40-02
¥
22,390
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください