曜日別特売

電磁弁EAシリーズ

電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
結線方式
応答時間(秒)
ベース
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962327EA10SF5-21-75-PS/DC24V62.43001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下取付ベース付シングルソレノイド
11,070
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962336EA10SF5-21-PL1/DC24V-10001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下取付ベース付シングルソレノイド
9,870
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962345EA10SF6-75-PS/DC24V96.63001373.0(軸方向147.1)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006以下取付ベースなしダブルソレノイド
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962354EA10SF6-PL3/DC24V-30001373.0(軸方向147.1)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006以下取付ベースなしダブルソレノイド
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする