電磁弁EBシリーズ

電磁弁EBシリーズ コガネイ 電磁弁EBシリーズ コガネイ 電磁弁EBシリーズ コガネイ 電磁弁EBシリーズ コガネイ 電磁弁EBシリーズ コガネイ 電磁弁EBシリーズ コガネイ 電磁弁EBシリーズ コガネイ 電磁弁EBシリーズ コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性有効断面積S(mm2)1.3 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下 ポートの種類シングルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:F形(直接配管形) 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71962512 EB10F1-21-GL/DC24V 2ポート 53 - 300 ノンロック形(手動) グロメットタイプ(防湿仕様) 取付ベース付
6,960
6,298
6,928 (税込)
8日以内出荷

返品不可
71962528 EB10F1-21-PS/DC24V 2ポート - 58 300 ノンロック形(手動) Sタイププラグコネクタ 取付ベース付
6,960
6,298
6,928 (税込)
8日以内出荷

返品不可
71962537 EB10F1-PL/DC24V 2ポート - - 300 ノンロック形(手動) Lタイププラグコネクタ 取付ベースなし
6,650
6,098
6,708 (税込)
8日以内出荷

返品不可
71962546 EB10F3-21-81-PS/DC24V 3ポート - 58 300 ロック形(手動) Sタイププラグコネクタ 取付ベース付
7,320
6,598
7,258 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71962555 EB10F3-21-GL/DC24V 3ポート 53 - 300 ノンロック形(手動) グロメットタイプ(防湿仕様) 取付ベース付
6,960
6,298
6,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71962564 EB10F3-21-PS3/DC24V 3ポート - 58 3000 ノンロック形(手動) Sタイププラグコネクタ 取付ベース付
7,330
6,698
7,368 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71962573 EB10F3-GL/DC24V 3ポート 53 - 300 ノンロック形(手動) グロメットタイプ(防湿仕様) 取付ベースなし
6,650
6,098
6,708 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71962582 EB10F3-PS/DC24V 3ポート - 58 300 ノンロック形(手動) Sタイププラグコネクタ 取付ベースなし
6,650
6,098
6,708 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71962598 EB10F3-PS1/DC24V 3ポート - 58 1000 ノンロック形(手動) Sタイププラグコネクタ 取付ベースなし
6,900
6,298
6,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71962607 EB10F4-21-GL/DC24V 3ポート 53 - 300 ノンロック形(手動) グロメットタイプ(防湿仕様) 取付ベース付
6,960
6,298
6,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71962616 EB10F4-21-PS/DC24V 3ポート - 58 300 ノンロック形(手動) Sタイププラグコネクタ 取付ベース付
6,960
6,298
6,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする