電磁弁EBシリーズ

電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.006/0.007以下ポートの種類シングルソレノイド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962643EB10SA1-25-PSN/DC24V2ポート--Sタイププラグコネクタコネクタなし
8,110
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962652EB10SA1-PL/DC24V2ポート-300Lタイププラグコネクタ
7,260
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962668EB10SA1-PSN/DC24V2ポート--Sタイププラグコネクタコネクタなし
6,900
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962677EB10SA3-25-75-PS/DC24V3ポート58.7300Sタイププラグコネクタ
9,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962686EB10SA3-PS/DC24V3ポート58.7300Sタイププラグコネクタ
7,260
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962695EB10SA3-PS1/DC24V3ポート58.71000Sタイププラグコネクタ
7,510
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962704EB10SA3-PS3/DC24V3ポート58.73000Sタイププラグコネクタ
7,630
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962713EB10SA3-PSN/DC24V3ポート--Sタイププラグコネクタコネクタなし
6,900
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする