コガネイ
防爆電磁弁EPシリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ポート数
4
使用流体
空気
切換方式
4方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
位置数
2
作動方式
パイロット形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71962774
EP254-4E1/AC200V
AC200
Rc1/4
¥
38,360
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
71962783
EP254-4E1-03/AC100V
AC100
Rc3/8
¥
38,360
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71962792
EP254-4E1-03/AC200V
AC200
Rc3/8
¥
38,360
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71962808
EP254-4E1-03/DC24V
DC24
Rc3/8
¥
39,270
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71962817
EP254-4E1-70/AC100V
AC100
Rc1/4
¥
39,690
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください