電磁弁Fシリーズ

電磁弁Fシリーズ コガネイ 電磁弁Fシリーズ コガネイ 電磁弁Fシリーズ コガネイ 電磁弁Fシリーズ コガネイ 電磁弁Fシリーズ コガネイ 電磁弁Fシリーズ コガネイ 電磁弁Fシリーズ コガネイ 電磁弁Fシリーズ コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式低電流タイプ 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 バルブサイズ10(mm) 内容量1個
お気に入りに追加
55件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71963885 F10LT0/DC24V 入出力ブロックなし - - - Lタイププラグコネクタコネクタなし
7,020
6,398
7,038 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963894 F10LT0-A2-PS3/DC24V A形サブベース付 - - 3000 Sタイププラグコネクタ
9,320
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963903 F10LT0-F5-PL/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 - - 300 Lタイププラグコネクタ
8,350
7,598
8,358 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963912 F10LT0-FJ5-PL/DC24V シングル継手ブロック付(直接配管形) 5ポート - 300 Lタイププラグコネクタ
7,870
7,198
7,918 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963928 F10LT0-FJ-PN/DC24V 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形) 5ポート - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
8,110
7,398
8,138 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963937 F10LT0-FJ-PS3/DC24V 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形) 5ポート - 3000 Sタイププラグコネクタ
8,470
7,698
8,468 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963946 F10LT0-PN/DC24V 入出力ブロックなし - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
7,020
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
71963955 F10LT0-PS/DC24V 入出力ブロックなし - - 300 Sタイププラグコネクタ
7,020
6,398
7,038 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963964 F10LT0-PS3/DC24V 入出力ブロックなし - - 3000 Sタイププラグコネクタ
7,380
6,798
7,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963973 F10LT0-R-A2-PS3/DC24V A形サブベース付 - - 3000 Sタイププラグコネクタ
9,510
8,598
9,458 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963982 F10LT0-R-F4-PS3/DC24V 出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付 - - 3000 Sタイププラグコネクタ
8,540
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71963998 F10LT0-R-PN/DC24V 入出力ブロックなし - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
7,210
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71964007 F10LT0-R-PS/DC24V 入出力ブロックなし - - 300 Sタイププラグコネクタ
7,210
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71964016 F10LT1-A1-PN/DC24V A形出力部プレート付 - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
8,710
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964025 F10LT1-A2-PL3/DC24V A形サブベース付 - - 3000 Lタイププラグコネクタ
10,650
9,698
10,668 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964034 F10LT1-F5A-PS3/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 3ポート - 3000 Sタイププラグコネクタ
9,920
9,098
10,008 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964043 F10LT1-F5-PS/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 - - 300 Sタイププラグコネクタ
9,680
8,798
9,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964052 F10LT1-F6A-PL3/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 3ポート - 3000 Lタイププラグコネクタ
10,040
9,198
10,118 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964068 F10LT1-FJ5A-PL/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付 3ポート - 300 Lタイププラグコネクタ
9,080
8,298
9,128 (税込)
12日以内出荷

返品不可
71964077 F10LT1-FJ5-PS/DC24V シングル継手ブロック付(直接配管形) 5ポート - 300 Sタイププラグコネクタ
9,200
8,398
9,238 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964086 F10LT1-FJ-PS3/DC24V 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形) 5ポート - 3000 Sタイププラグコネクタ
9,800
8,998
9,898 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964095 F10LT1-PS/DC24V 入出力ブロックなし - - 300 Sタイププラグコネクタ
8,350
7,598
8,358 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964104 F10LT1-PS3/DC24V 入出力ブロックなし - - 3000 Sタイププラグコネクタ
8,710
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964113 F10LT1-R/DC24V 入出力ブロックなし - - - Lタイププラグコネクタコネクタなし
8,540
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964122 F10LT1-R-A1/DC24V A形出力部プレート付 - - - Lタイププラグコネクタコネクタなし
8,900
8,098
8,908 (税込)
翌々日出荷

返品不可
71964138 F10LT1-R-A1-PN/DC24V A形出力部プレート付 - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
8,900
8,098
8,908 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964147 F10LT1-R-A1-PS/DC24V A形出力部プレート付 - - 300 Sタイププラグコネクタ
8,900
8,098
8,908 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964156 F10LT1-R-A2-PS/DC24V A形サブベース付 - - 300 Sタイププラグコネクタ
10,480
9,498
10,448 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71964165 F10LT1-R-PN/DC24V 入出力ブロックなし - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
8,540
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964174 F10LT1-R-PS/DC24V 入出力ブロックなし - - 300 Sタイププラグコネクタ
8,540
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964183 F10LT1-R-PS3/DC24V 入出力ブロックなし - - 3000 Sタイププラグコネクタ
8,900
8,098
8,908 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964192 F10LT2/DC24V 入出力ブロックなし - - - Lタイププラグコネクタコネクタなし
8,350
7,598
8,358 (税込)
8日以内出荷

返品不可
71964208 F10LT2-A1-PN/DC24V A形出力部プレート付 - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
8,710
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
71964217 F10LT2-A1-PS3/DC24V A形出力部プレート付 - - 3000 Sタイププラグコネクタ
9,070
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964226 F10LT2-F3-PL/DC24V 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 - - 300 Lタイププラグコネクタ
9,920
9,098
10,008 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964235 F10LT2-F5-PS/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 - - 300 Sタイププラグコネクタ
9,680
8,798
9,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
71964244 F10LT2-F6-PN/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
9,800
8,998
9,898 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964253 F10LT2-FJ6/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付 5ポート - - Lタイププラグコネクタコネクタなし
9,320
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964262 F10LT2-FJ-PL3/DC24V 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形) 5ポート - 3000 Lタイププラグコネクタ
9,800
8,998
9,898 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964278 F10LT2-PL3/DC24V 入出力ブロックなし - - 3000 Lタイププラグコネクタ
8,710
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964287 F10LT2-PN/DC24V 入出力ブロックなし - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
8,350
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71964296 F10LT2-PS/DC24V 入出力ブロックなし - - 300 Sタイププラグコネクタ
8,350
7,598
8,358 (税込)
10日以内出荷
71964305 F10LT2-PS3/DC24V 入出力ブロックなし - - 3000 Sタイププラグコネクタ
8,710
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964314 F10LT2-R/DC24V 入出力ブロックなし - - - Lタイププラグコネクタコネクタなし
8,540
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964323 F10LT2-R-A1-PN/DC24V A形出力部プレート付 - - - Sタイププラグコネクタコネクタなし
8,900
8,098
8,908 (税込)
10日以内出荷
71964332 F10LT2-R-A1-PS/DC24V A形出力部プレート付 - - 300 Sタイププラグコネクタ
8,900
8,098
8,908 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964348 F10LT4-A1-PN/DC24V A形出力部プレート付 - エキゾーストセンタ - Sタイププラグコネクタコネクタなし
11,920
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964357 F10LT4-F3/DC24V 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 - エキゾーストセンタ - Lタイププラグコネクタコネクタなし
13,130
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964366 F10LT4-FJ/DC24V 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形) 5ポート エキゾーストセンタ - Lタイププラグコネクタコネクタなし
12,650
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71964375 F10LT4-FJ6/DC24V 出力ポートシングル継手ブロック付 5ポート エキゾーストセンタ - Lタイププラグコネクタコネクタなし
12,530
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする