電磁弁Fシリーズ

電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.03以下仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
バルブ形式
ボタン仕様
結線方式
ポートの種類
ポート径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71966798F15LT1-PN/DC24V-入出力ブロックなし手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなしシングルソレノイド-
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966807F15LT1-R-PL/DC24V300入出力ブロックなし手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタシングルソレノイド-
10,110
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966816F15LT1-R-PN/DC24V-入出力ブロックなし手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなしシングルソレノイド-
10,110
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966825F15LT2-FJ/DC24V-出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなしダブルソレノイド6、8
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966834F15LT2-FJ5-PS/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタダブルソレノイド6
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966843F15LT2-FJ-PS/DC24V300出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタダブルソレノイド6、8
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966852F15LT2-PS/DC24V300入出力ブロックなし手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタダブルソレノイド-
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966868F15LT2-R-PN/DC24V-入出力ブロックなし手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなしダブルソレノイド-
10,110
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966877F15LT2-R-PS/DC24V300入出力ブロックなし手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタダブルソレノイド-
10,110
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする