曜日別特売

電磁弁Fシリーズ

電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
バルブ形式
電圧(V)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ポートの種類
パイロット方式
ポート径(Φmm)
ポート径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71966886F15T0-A1-PS3/DC24V3000A形出力部プレート付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
9,190
8,498
9,348(税込)
当日出荷
71966895F15T0-F5-PS/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6-
9,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966904F15T0-FJ5-PN/DC24V-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6-
9,320
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966913F15T0-FJ5-PS/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6-
9,320
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966922F15T0-FJ5-PS3/DC24V3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6-
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966938F15T0-FJ6/DC24V-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-8-
9,440
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966947F15T0-FJ6-PL/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-8-
9,440
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966956F15T0-FJ6-PN/DC24V-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-8-
9,440
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966965F15T0-FJ-PS3/DC24V3000出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6、8-
9,920
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966974F15T0-FM-PN/DC24V-出力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド--Rc1/8
8,960
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966983F15T0-FM-PS3/DC24V3000出力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド--Rc1/8
9,320
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966992F15T0-P-A1-PL3/DC24V3000A形出力部プレート付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
10,880
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
71967008F15T0-P-PS/DC24V300入出力ブロックなしDC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
10,040
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71967017F15T0-PS3/DC24V3000入出力ブロックなしDC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
8,710
7,698
8,468(税込)
当日出荷
71967026F15T0-R-A1/DC24V-A形出力部プレート付DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
9,020
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
71967035F15T0-R-A1-PS3/DC24V3000A形出力部プレート付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
9,380
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
71967044F15T0-R-FJ-PS/DC24V300出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6、8-
9,750
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
71967053F15T0-R-FJ-PS3/DC24V3000出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6、8-
10,110
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
71967062F15T0-R-PS/DC24V300入出力ブロックなしDC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
8,540
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967078F15T0-R-PS3/DC24V3000入出力ブロックなしDC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
8,900
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967087F15T1-FJ/DC24V-出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6、8-
10,890
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
71967096F15T1-FJ5/DC24V-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6-
10,650
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
71967105F15T1-FJ5-PS3/DC24V3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6-
11,010
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967114F15T1-FJ6/DC24V-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-8-
10,770
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967123F15T1-FJ6-PL/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-8-
10,770
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967132F15T1-FJ6-PS/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-8-
10,770
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
71967148F15T1-FM/DC24V-出力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド--Rc1/8
10,290
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967157F15T1-FM-PN/DC24V-出力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド--Rc1/8
10,290
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
71967166F15T1-R/DC24V-入出力ブロックなしDC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
9,870
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967175F15T1-R-A1-PS/DC24V300A形出力部プレート付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
10,350
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
71967184F15T1-R-FJ-PL3/DC24V3000出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド-6、8-
11,440
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
71967193F15T1-R-PL/DC24V300入出力ブロックなしDC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
9,870
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967202F15T1-R-PS3/DC24V3000入出力ブロックなしDC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下シングルソレノイド---
10,230
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967218F15T2/AC100V-入出力ブロックなしAC100(50/60Hz)手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド---
9,680
8,798
9,678(税込)
当日出荷
71967227F15T2-FJ5/DC24V-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6-
10,650
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71967236F15T2-FJ5-PL/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6-
10,650
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967245F15T2-FJ5-PL3/DC24V3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6-
11,010
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967254F15T2-FJ5-PN/DC24V-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6-
10,650
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
71967263F15T2-FJ5-PS/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6-
10,650
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71967272F15T2-FJ5-PS3/DC24V3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6-
11,010
9,898
10,888(税込)
当日出荷
71967288F15T2-FJ6-PL3/DC24V3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-8-
11,130
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967297F15T2-FJ6-PN/DC24V-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-8-
10,770
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967306F15T2-FJ6-PS/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-8-
10,770
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967315F15T2-FJ6-PS3/DC24V3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-8-
11,130
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967324F15T2-FM-PL/DC24V300出力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド--Rc1/8
10,290
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967333F15T2-FM-PS3/DC24V3000出力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド--Rc1/8
10,650
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967342F15T2-R-A1/DC24V-A形出力部プレート付DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド---
10,350
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71967358F15T2-R-FJ5-PS/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6-
10,840
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
71967367F15T2-R-FJ-PN/DC24V-出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6、8-
11,080
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
71967376F15T2-R-FJ-PS/DC24V300出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.025以下ダブルソレノイド-6、8-
11,080
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする