| 71967717 | F18T0-FJ-PN/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | - | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動ボタン(手動) | Sタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967726 | F18T0G/DC24V | 外部パイロット形(正圧用) | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | - | 入出力ブロックなし | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967735 | F18T0G-PS/DC24V | 外部パイロット形(正圧用) | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 入出力ブロックなし | 手動ボタン(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967744 | F18T0-PL3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 3000 | 入出力ブロックなし | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967753 | F18T0-R-A1-PL3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 3000 | A形出力部プレート付 | 手動レバー(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967762 | F18T0-R-A1-PS3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 3000 | A形出力部プレート付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967778 | F18T0-R-A2-PL/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | A形サブベース付 | 手動レバー(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | Rc1/4 | | |
|
| 71967787 | F18T0-R-F3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | - | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動レバー(手動) | Lタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967796 | F18T0-R-F3-PL/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動レバー(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967805 | F18T0-R-F4-PL3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 3000 | 出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動レバー(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | Rc1/4 | | |
|
| 71967814 | F18T0-R-F4-PS3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 3000 | 出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | Rc1/4 | | |
|
| 71967823 | F18T0-R-FJ-PS/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967832 | F18T0-R-FJ-PS3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 3000 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967848 | F18T1-FJ-PL/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967857 | F18T1-FJ-PN/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | - | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動ボタン(手動) | Sタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967866 | F18T1-R-A2-PN/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | - | A形サブベース付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | Rc1/4 | | ¥12,900 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 71967875 | F18T1-R-F3-PL/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動レバー(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | ¥12,540 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 71967884 | F18T1-R-FJ-PS/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967893 | F18T1V-A1-PL3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 3000 | A形出力部プレート付 | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | シングルソレノイド | - | - | - | | ¥12,100 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 71967902 | F18T2-F4-PL/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | ダブルソレノイド | - | - | Rc1/4 | | |
|
| 71967918 | F18T2-FJ5/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | - | 出力ポートシングル継手ブロック付 | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | ダブルソレノイド | - | 8 | - | | |
|
| 71967927 | F18T2-FJ-PL/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | ダブルソレノイド | - | 8、10 | - | | |
|
| 71967936 | F18T2G/DC24V | 外部パイロット形(正圧用) | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | - | 入出力ブロックなし | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | ダブルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967945 | F18T2G-PL/DC24V | 外部パイロット形(正圧用) | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 入出力ブロックなし | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | ダブルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967954 | F18T2G-PL3/DC24V | 外部パイロット形(正圧用) | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | 入出力ブロックなし | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | ダブルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967963 | F18T2-R-A2-PS/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | 300 | A形サブベース付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | ダブルソレノイド | - | - | Rc1/4 | | ¥12,900 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 71967972 | F18T2-R-PN/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.48、有効断面積(Cv値)(mm2)17.4(0.97) | - | 入出力ブロックなし | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.03/0.035以下 | ダブルソレノイド | - | - | - | | |
|
| 71967988 | F18T3-F4-PN/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | - | 出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動ボタン(手動) | Sタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | - | Rc1/4 | | ¥14,280 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 71967997 | F18T3-F5-PS3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 3000 | 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動ボタン(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | 8 | Rc1/4 | | ¥15,000 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 71968006 | F18T3-F6-PL/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 300 | 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | 10 | Rc1/4 | | ¥14,770 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 71968015 | F18T3-F6-PN/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | - | 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動ボタン(手動) | Sタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | 10 | Rc1/4 | | ¥14,770 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 71968024 | F18T3-F6-PS/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 300 | 出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動ボタン(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | 10 | Rc1/4 | | ¥14,770 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 71968033 | F18T3-FJ6-PL/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 300 | 出力ポートシングル継手ブロック付 | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | 10 | - | | ¥14,160 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 71968042 | F18T3-FJ6-PS3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 3000 | 出力ポートシングル継手ブロック付 | 手動ボタン(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | 10 | - | | ¥14,520 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 71968058 | F18T3-R-A1-PS3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 3000 | A形出力部プレート付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | - | - | | ¥14,110 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 71968067 | F18T3-R-A2-PN/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | - | A形サブベース付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | - | Rc1/4 | | ¥15,560 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 71968076 | F18T3-R-F3-PS/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 300 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 | 手動レバー(手動) | Sタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | 8、10 | - | | ¥15,200 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 71968085 | F18T3-R-FJ-PL3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 3000 | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動レバー(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | クローズドセンタ | 8、10 | - | | ¥14,950 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 71968094 | F18T4-FJ/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | - | 出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付 | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタコネクタなし | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | エキゾーストセンタ | 8、10 | - | | ¥14,400 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 71968103 | F18T4-PL3/DC24V | 内部パイロット形 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.40、有効断面積(Cv値)(mm2)17(0.94) | 3000 | 入出力ブロックなし | 手動ボタン(手動) | Lタイププラグコネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.07以下 | - | エキゾーストセンタ | - | - | | ¥13,310 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|