曜日別特売

ハンドバルブFVA

ハンドバルブFVA - コガネイハンドバルブFVA - コガネイハンドバルブFVA - コガネイハンドバルブFVA - コガネイ
ポート数3使用流体空気ねじの種類R切替位置数2位置ノーマルクローズ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71971375FVA10-033/810
1,710
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
71971384FVA12-021/412
1,760
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
71971393FVA12-033/812
1,820
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
71971402FVA6-011/86
1,430
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする