コガネイ
ハンドバルブFVA
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体
空気
ねじの種類
R
管接続口径
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
6
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71971418
FVB02-6
3
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71971427
FVB02-6-2
2
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください