曜日別特売

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ
(1件のレビュー)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!

作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008内容量1個
全21種類を絞り込む
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
結線方式
21種類すべて表示中
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
結線方式
ベース
給気口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71971603G010E1/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC12LEDインジケータ付グロメットタイプ取付ベースなし-
4,720
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
71971612G010E1-11-21/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート300DC12LEDインジケータ付グロメットタイプ取付ベース付3(R)ポート
5,450
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
71971628G010E1-11-21/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ取付ベース付3(R)ポート
5,450
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971637G010E1-11-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ取付ベースなし3(R)ポート
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971646G010E1-11-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)3ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ取付ベースなし3(R)ポート
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971655G010E1-21/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC12LEDインジケータ付グロメットタイプ取付ベース付-
5,450
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
71971664G010E1-21/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ取付ベース付-
5,450
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
71971673G010E1-2-11-21-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)2ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ取付ベース付3(R)ポート
5,810
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971682G010E1-2-11-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)2ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ取付ベースなし3(R)ポート
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971698G010E1-21-PL/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC12LEDインジケータ付エルコネクタ取付ベース付-
5,810
5,098
5,608(税込)
15日以内出荷
返品不可
71971707G010E1-21-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ取付ベース付-
5,810
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
71971716G010E1-21-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ取付ベース付-
5,810
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
71971725G010E1-2-21/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC12LEDインジケータ付グロメットタイプ取付ベース付-
5,450
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
71971734G010E1-2-21/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC24LEDインジケータ付グロメットタイプ取付ベース付-
5,450
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971743G010E1-2-21-PL/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC12LEDインジケータ付エルコネクタ取付ベース付-
5,810
5,098
5,608(税込)
15日以内出荷
返品不可
71971752G010E1-2-21-PL-1L/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート1000DC12LEDインジケータ付エルコネクタ取付ベース付-
5,930
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
71971768G010E1-2-21-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ取付ベース付-
5,810
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971777G010E1-2-21-PS-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート1000DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ取付ベース付-
5,930
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971786G010E1-2-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)2ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ取付ベースなし-
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971795G010E1-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付エルコネクタ取付ベースなし-
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971804G010E1-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)3ポート300DC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ取付ベースなし-
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71971664
2022-11-10
用途: 装置内蔵
有限会社エスエー技研

製品には、何の問題もありません。
納期が短くなって、一括配達していただけると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする