コガネイ
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式
直動形
配管接続口径
M3×0.5
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向196.2)
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
電圧(V)
DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
結線方式
応答時間(秒)
ベース
給気口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71971813
G010HE1-11/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.11,3(R)→2(A)0.09、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.55(0.031),3(R)→2(A)0.45(0.025)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベースなし
3(R)ポート
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971822
G010HE1-11-21/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.11,3(R)→2(A)0.09、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.55(0.031),3(R)→2(A)0.45(0.025)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベース付
3(R)ポート
¥
5,930
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971838
G010HE1-11-21-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.11,3(R)→2(A)0.09、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.55(0.031),3(R)→2(A)0.45(0.025)
3ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベース付
3(R)ポート
¥
6,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971847
G010HE1-2/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
2ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベースなし
-
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971856
G010HE1-21-PS-1L/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
1000
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベース付
-
¥
6,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971865
G010HE1-2-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
2ポート
300
LEDインジケータ付エルコネクタ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベースなし
-
¥
5,560
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
24日以内出荷
返品不可
71971874
G010HE1-2-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
2ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベースなし
-
¥
5,560
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971883
G010HE1-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
300
LEDインジケータ付エルコネクタ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベースなし
-
¥
5,560
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971892
G010HE1-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(ON時/OFF時)0.003/0.006
取付ベースなし
-
¥
5,560
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971908
G010LE1-11-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.03,3(R)→2(A)0.02、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.15(0.008),3(R)→2(A)0.1(0.006)
3ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
取付ベースなし
3(R)ポート
¥
5,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971917
G010LE1-2/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
2ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
取付ベースなし
-
¥
4,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971926
G010LE1-21/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
取付ベース付
-
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971935
G010LE1-21-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
3ポート
300
LEDインジケータ付エルコネクタ
(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
取付ベース付
-
¥
5,810
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971944
G010LE1-2-21/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
2ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
取付ベース付
-
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971953
G010LE1-2-21-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
2ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
取付ベース付
-
¥
5,810
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71971962
G010LE1-2-PS-3L/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
2ポート
3000
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
取付ベースなし
-
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください