曜日別特売

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ - コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズ - コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。

使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71973308GS620A取付金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
71973317GS620A-B取付ブラケット添付
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71973326GS620A-Pパネルマウント用パーツ添付
12,530
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする