コガネイ
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式
直動形
配管接続口径
M3×0.5
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向196.2)
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
電圧(V)
DC24
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.004/0.008
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
結線方式
ベース
給気口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71973362
GV010HE1/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
取付ベースなし
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
5,810
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
71973378
GV010HE1-11/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
取付ベースなし
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
5,810
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
71973387
GV010HE1-11-21-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
取付ベース付
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973396
GV010HE1-11-PSX/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
-
LEDインジケータ付ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973405
GV010HE1-2/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
2ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
取付ベースなし
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
5,810
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973414
GV010HE1-21/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
取付ベース付
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
71973423
GV010HE1-21-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
3ポート
300
LEDインジケータ付エルコネクタ
取付ベース付
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973432
GV010HE1-21-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
3ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
取付ベース付
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973448
GV010HE1-2-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
2ポート
300
LEDインジケータ付エルコネクタ
取付ベースなし
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973457
GV010HE1-2-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
2ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
取付ベースなし
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973466
GV010HE1-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
3ポート
300
LEDインジケータ付エルコネクタ
取付ベースなし
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973475
GV010HE1-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
3ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
取付ベースなし
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973484
GV010HE1-PSX/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)
3ポート
-
LEDインジケータ付ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください