電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!

仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベース付結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71973493GV010LE1-11-21/DC24V
6,050
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする