全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)内容量1個