曜日別特売

電磁弁JAシリーズ

電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
ボタン仕様
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71974665JA10AB/DC24V-ノンロック形(手動)プラグイン
11,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974674JA10AB-83-PS/DC24V300ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974683JA10AB-PS/DC24V300ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする