電磁弁Fシリーズ

電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
コネクタ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71975006JAZ-CP300コネクタ、リード線長さ300mm
360
358
394(税込)
9日以内出荷
返品不可
71975015JAZ-CP33000コネクタ、リード線長さ3000mm
730
698
768(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする