曜日別特売

電磁弁JEシリーズ

電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ベース
ポートの種類
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71976914JE12F1-21-PL/DC24V2ポート80853001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
8,780
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976923JE12F1-21-PL3/DC24V2ポート808530001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
9,150
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976932JE12F1-84-PS/DC24V2ポート80853001373.0(軸方向294.2)レバー形(誤作動防止機構付)(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
9,080
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976948JE12F1-PL/DC24V2ポート80853001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
8,470
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976957JE12F1-PS/DC24V2ポート80853001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
8,470
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976966JE12F3-21-PL3/DC24V3ポート808530001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
9,150
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976975JE12F5-21-75-84-PS3/DC24V5ポート808530001373.0(軸方向294.2)レバー形(誤作動防止機構付)(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
12,780
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976984JE12F5-21-75-PL1/DC24V5ポート808510001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
12,050
10,342
11,376(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976993JE12F5-21-75-PS1/DC24V5ポート808510001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
12,050
10,342
11,376(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977002JE12F5-21-84-PS1/DC24V5ポート808510001373.0(軸方向294.2)レバー形(誤作動防止機構付)(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
11,210
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977018JE12F5-21-GL/DC24V5ポート80853001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(防湿仕様)(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
10,350
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977027JE12F5-21-PS/DC24V5ポート80853001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド-
10,350
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977036JE12F5-75-81-PL/DC24V5ポート80853001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
11,850
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977045JE12F5-75-PL/DC24V5ポート80853001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
11,490
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977054JE12F5-75-PS1/DC24V5ポート808510001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
11,740
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977063JE12F5-84-PS1/DC24V5ポート808510001373.0(軸方向294.2)レバー形(誤作動防止機構付)(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
10,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977072JE12F5-84-PS3/DC24V5ポート808530001373.0(軸方向294.2)レバー形(誤作動防止機構付)(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977088JE12F5-PL1/DC24V5ポート808510001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
10,290
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977097JE12F5-PS1/DC24V5ポート808510001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下取付ベースなしシングルソレノイド-
10,290
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
71977106JE12F6-22-75-PL1/DC24V5ポート11112110001373.0(軸方向245.0)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02以下取付ベース付(側面取付用)ダブルソレノイド-
16,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977115JE12F6-84-PS/DC24V5ポート1111213001373.0(軸方向245.0)レバー形(誤作動防止機構付)(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02以下取付ベースなしダブルソレノイド-
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977124JE12F6-84-PS1/DC24V5ポート11112110001373.0(軸方向245.0)レバー形(誤作動防止機構付)(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02以下取付ベースなしダブルソレノイド-
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977133JE12F6-PLN/DC24V5ポート111121-1373.0(軸方向245.0)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02以下取付ベースなしダブルソレノイド-
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977142JE12F6-PS/DC24V5ポート1111213001373.0(軸方向245.0)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02以下取付ベースなしダブルソレノイド-
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977158JE12F6-PS1/DC24V5ポート11112110001373.0(軸方向245.0)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02以下取付ベースなしダブルソレノイド-
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977167JE12F7-PS/DC24V5ポート1201303001373.0(軸方向245.0)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.03以下取付ベースなし-クローズドセンタ
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする