電磁弁JEシリーズ

電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
結線方式
応答時間(秒)
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71977176JE12LA1-PSN/DC24V2ポート85-1373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.028以下シングルソレノイド
8,710
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977185JE12LA5-PLN/DC24V5ポート85-1373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.028以下シングルソレノイド
10,290
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977194JE12LA5-PS/DC24V5ポート853001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.028以下シングルソレノイド
10,650
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977203JE12LA5-PSN/DC24V5ポート85-1373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.028以下シングルソレノイド
10,290
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977212JE12LA6-PSN/DC24V5ポート121-1373.0(軸方向245.0)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02以下ダブルソレノイド
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする