電磁弁JEシリーズ

電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要寸法B(mm)85耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012/0.028以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線長さ(mm)
ボタン仕様
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71977228JE12LF1-84-PS1/DC24V2ポート1000レバー形(誤作動防止機構付)(手動)Sタイププラグコネクタ
9,930
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977237JE12LF1-PS/DC24V2ポート300ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ
9,070
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977246JE12LF3-PL/DC24V3ポート300ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ
9,070
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする