曜日別特売

電磁弁JEシリーズ

電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ電磁弁JEシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
全15種類を絞り込む
ポート数
リード線長さ(mm)
結線方式
ベース
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
結線方式
応答時間(秒)
ベース
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71977508JE12SF1-PL1/DC24V2ポート8510001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,320
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
71977517JE12SF1-PL3/DC24V2ポート8530001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,440
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977526JE12SF1-PS/DC24V2ポート853001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,070
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977535JE12SF3-21-PS/DC24V3ポート853001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド
9,380
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977544JE12SF3-PL1/DC24V3ポート8510001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,320
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977553JE12SF5-21-PL3/DC24V5ポート8530001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド
11,330
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977562JE12SF5-21-PS/DC24V5ポート853001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベース付(底面取付用)シングルソレノイド
10,960
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977578JE12SF5-75-PL1/DC24V5ポート8510001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベースなしシングルソレノイド
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977587JE12SF5-75-PL3/DC24V5ポート8530001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベースなしシングルソレノイド
12,470
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977596JE12SF5-PL/DC24V5ポート853001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベースなしシングルソレノイド
10,650
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
71977605JE12SF5-PL3/DC24V5ポート8530001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.01以下取付ベースなしシングルソレノイド
11,020
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977614JE12SF6-22-75-PS/DC24V5ポート1213001373.0(軸方向245.0)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.008以下取付ベース付(側面取付用)ダブルソレノイド
17,130
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977623JE12SF6-22-PS/DC24V5ポート1213001373.0(軸方向245.0)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.008以下取付ベース付(側面取付用)ダブルソレノイド
15,680
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977632JE12SF6-75-PS/DC24V5ポート1213001373.0(軸方向245.0)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.008以下取付ベースなしダブルソレノイド
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71977648JE12SF6-PS/DC24V5ポート1213001373.0(軸方向245.0)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.008以下取付ベースなしダブルソレノイド
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする