曜日別特売

機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ - コガネイ
(1件のレビュー)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。

仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71986443KMP-11
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71986443
2025-02-25
用途: タイヤチェンジャーの補給部品で

チェンジャーのアームロックが甘くなり メーカーだと1週間でしたが翌日はいりまして 作業に支障をきたすこともなく助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする