コガネイ
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式
ローラプランジャ
配管接続口径
Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1.8(0.08)
給油
要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ポート数
3ポート
質量(kg)
0.13
ストローク(mm)
約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(主軸)
ステンレス
材質(パッキング)
合成ゴム
材質(ローラー部)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71986477
KMR-11
なし
¥
4,910
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71986486
KMR-11-60
継手付
¥
4,910
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71986495
KMR-60
継手付
¥
4,910
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください