スリット式ロッドレスORVシリーズ

スリット式ロッドレスORVシリーズ - コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ - コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

使用温度範囲(℃)0~60最大衝突速度(m/s)0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シリンダ
最高使用頻度(回/min)
最大吸収エネルギー(J)
吸収ストローク(mm)
毎分吸収エネルギー(J/min)
スプリング力(N)
偏角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71990598KSHJV10X10ORV1660310(最大)12081以下
4,360
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
71990607KSHJV12X10ORV2060610(最大)2207.61以下
4,600
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990616KSHJV22X25ORV50305025(最大)50028.53以下
10,290
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする