マイクロエジェクタMEシリーズ

マイクロエジェクタMEシリーズ - コガネイマイクロエジェクタMEシリーズ - コガネイマイクロエジェクタMEシリーズ - コガネイマイクロエジェクタMEシリーズ - コガネイマイクロエジェクタMEシリーズ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.8作動方式直接作動空気消費量(L/min)23(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側)最高真空圧力(kPa)-86.7ノズル径(Φmm)0.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
使用温度範囲(℃)
電圧(V)
ソレノイド
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71999113ME07マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし)0~50(凍結なきこと)---
6,050
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
71999122ME07-E1/AC100V電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)5~50AC100グロメットノンロック形(手動)
13,070
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71999138ME07-E1/DC24V電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)5~50DC24グロメットノンロック形(手動)
13,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
71999147ME07-E1-PSL/DC24V電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)5~50DC24ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)ノンロック形(手動)
14,280
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71999156ME07-E1-PSL-3L/AC100V電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)5~50AC100ストレートコネクタ(LEDインジケータ付)ノンロック形(手動)
14,280
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする