マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

配管接続口径Rc1/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
作動方式
使用流体
使用圧力範囲(MPa)
保証耐圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
給油
空気消費量(L/min)
ポート数
有効断面積(mm2)
取付方向
最大作動頻度(Hz)
電圧(V)
結線方式
絶縁抵抗(MΩ)
使用電圧範囲(V)
電流(mA)
機構
サージ対策
ノズル径(Φmm)
最大流量(L/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71999174ME12E1/DC24VME12専用シングル電磁弁(NC)直接作動--1.03---2ポート(NC、NO)1.5自由5DC24グロメット形(リード線長さ300mm)100以上21.6~26.4(24±10%)125(50/60Hz)ロック形(手動)フライホイルダイオード(DCのみ)--
10,890
9,980
10,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71999183ME12Fマイクロエジェクタ-空気0.1~0.6-0~50(凍結なきこと)不可23(圧縮)-----------0.712(真空側)
10,160
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
71999192ME12F-S1マイクロエジェクタ-空気0.1~0.6-0~50(凍結なきこと)不可23(圧縮)----AC100------0.712(真空側)
21,050
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
71999208ME12F-S3マイクロエジェクタ-空気0.1~0.6-0~50(凍結なきこと)不可23(圧縮)----DC24------0.712(真空側)
21,050
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする