曜日別特売

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)形式マイクロエジェクタ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
ノズル径(Φmm)
空気消費量(L/min)
電圧(V)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71999217ME25-M25(真空側)146(圧縮)-真空スイッチ付
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71999226ME25-M-T125(真空側)146(圧縮)AC100真空スイッチ付
44,770
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
71999235ME25-M-T325(真空側)146(圧縮)DC24真空スイッチ付
44,770
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71999244ME25-S125(真空側)146(圧縮)AC100真空スイッチなし
22,990
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71999253ME25-S325(真空側)146(圧縮)DC24真空スイッチなし
22,990
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71999262ME25-T125(真空側)146(圧縮)AC100真空スイッチなし
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71999278ME25-T325(真空側)146(圧縮)DC24真空スイッチなし
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする