真空バルブユニットMV030・090タイプ

真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。

形式MV030真空供給側有効断面積0.55mm2(V→VS)真空スイッチ真空スイッチなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線(m)
バルブ構造
フィルター
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168608MV030-01/DC24VDC240.3真空供給制御弁2方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタなしグロメット(LEDインジケータ付)
18,150
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168617MV030-01-PL/DC24VDC240.3真空供給制御弁2方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタなしエルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付)
18,510
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168626MV030-02-PL/DC24VDC240.3真空供給制御弁2方弁常時開(NO)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタなしエルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付)
18,510
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168635MV030-03/DC24VDC240.3真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタなしグロメット(LEDインジケータ付)
18,150
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168644MV030-03-F/DC24VDC240.3真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタ付グロメット(LEDインジケータ付)
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168653MV030-03-F-PL-1L/DC24VDC241真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタ付エルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付)
22,260
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168662MV030-03-F-PL-3L/DC24VDC243真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタ付エルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付)
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168678MV030-03-PL-1L/DC24VDC241真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタなしエルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付)
18,630
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
72168687MV030-03-PL-3L/DC24VDC243真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルタなしエルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付)
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする