コガネイ
ナイロンチューブ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐摩擦、耐屈曲疲労、耐寒性、耐候性に優れています。
特性
耐寒/耐摩耗(耐摩擦)/耐水/耐候/耐屈曲疲労/保形性(寸法安定性)
材質
ナイロン12
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~70
使用流体
空気/真空
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72168863
N10-B-100
100
7.5
10
¥
30,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72168872
N12-B
20
9
12
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72168888
N12-B-100
100
9
12
¥
45,740
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72168897
N4-B
20
2.5
4
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72168915
N6-B-100
100
4
6
¥
14,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください