コガネイ
フラットチューブ ウレタン・ナイロン
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。狭い配管スペースに最適2芯チューブ、接続時のチューブ判別用マーキング入り。
使用流体
空気/真空
材質
ナイロン12
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1巻
注意
※真空圧力は- 99.99 ~ 0KPa
※使用温度範囲は、チューブが静止状態時の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72168906
N4P-B
2.5
4
¥
5,930
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72168924
N6P-B
4
6
¥
10,160
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください