曜日別特売

ハンドバルブFVA

ハンドバルブFVA - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。

管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気ポート数3適合チューブ外径(Φmm)10切替位置数2位置ノーマルクローズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72169283NCU-FVB03-10103
1,900
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする