曜日別特売

クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72169554NCU-SL10-02スイングエルボ10R1/4
6,700
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
72169563NCU-SL8-02スイングエルボ8R1/4
5,400
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
72169798NCU-TL6-01Mエルボ6R1/8
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
72169807NCU-TS6-01Mエルボ6R1/8
2,400
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする