コガネイ
ペンシリンダシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式
複動両ロッド
仕様
センサペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
内容量
1個
バスケットに入れる
216
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73080473
PBDADS10X10-1-Y-ZC253B1
10
10
両フート形
Y形ナックル付(ピン金具付)
¥
10,350
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080482
PBDADS10X10-1-ZC205A1
10
10
両フート形
金具なし
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080498
PBDADS10X10-1-ZC205A2
10
10
両フート形
金具なし
¥
10,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080507
PBDADS10X10-1-ZC230A1
10
10
両フート形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080516
PBDADS10X10-1-ZC230A2
10
10
両フート形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080525
PBDADS10X10-1-ZC253A1
10
10
両フート形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080534
PBDADS10X10-1-ZC253A2
10
10
両フート形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080543
PBDADS10X10-3-ZC230A1
10
10
フランジ形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080552
PBDADS10X10-3-ZC230A2
10
10
フランジ形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080568
PBDADS10X10-ZC205A1
10
10
基本形
金具なし
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080577
PBDADS10X10-ZC205B1
10
10
基本形
金具なし
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080586
PBDADS10X10-ZC230A1
10
10
基本形
金具なし
¥
9,090
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080595
PBDADS10X10-ZC230B1
10
10
基本形
金具なし
¥
9,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080604
PBDADS10X15-1-Y-ZC253B1
10
15
両フート形
Y形ナックル付(ピン金具付)
¥
10,350
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080613
PBDADS10X15-1-ZC205A1
10
15
両フート形
金具なし
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080622
PBDADS10X15-1-ZC205A2
10
15
両フート形
金具なし
¥
10,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080638
PBDADS10X15-1-ZC230A1
10
15
両フート形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080647
PBDADS10X15-1-ZC230A2
10
15
両フート形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080656
PBDADS10X15-1-ZC253A1
10
15
両フート形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080665
PBDADS10X15-1-ZC253A2
10
15
両フート形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080674
PBDADS10X15-3-ZC230A1
10
15
フランジ形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080683
PBDADS10X15-3-ZC230A2
10
15
フランジ形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080692
PBDADS10X15-ZC205A1
10
15
基本形
金具なし
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080708
PBDADS10X15-ZC205B1
10
15
基本形
金具なし
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080717
PBDADS10X15-ZC230A1
10
15
基本形
金具なし
¥
9,090
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080726
PBDADS10X15-ZC230B1
10
15
基本形
金具なし
¥
9,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080735
PBDADS10X20-1-Y-ZC253B1
10
20
両フート形
Y形ナックル付(ピン金具付)
¥
10,350
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080744
PBDADS10X20-1-ZC205A1
10
20
両フート形
金具なし
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
73080753
PBDADS10X20-1-ZC205A2
10
20
両フート形
金具なし
¥
10,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080762
PBDADS10X20-1-ZC230A1
10
20
両フート形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080778
PBDADS10X20-1-ZC230A2
10
20
両フート形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080787
PBDADS10X20-1-ZC253A1
10
20
両フート形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080796
PBDADS10X20-1-ZC253A2
10
20
両フート形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080805
PBDADS10X20-3-ZC230A1
10
20
フランジ形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080814
PBDADS10X20-3-ZC230A2
10
20
フランジ形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080823
PBDADS10X20-ZC205A1
10
20
基本形
金具なし
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080832
PBDADS10X20-ZC205B1
10
20
基本形
金具なし
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080848
PBDADS10X20-ZC230A1
10
20
基本形
金具なし
¥
9,090
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080857
PBDADS10X20-ZC230B1
10
20
基本形
金具なし
¥
9,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080866
PBDADS10X25-1-Y-ZC253B1
10
25
両フート形
Y形ナックル付(ピン金具付)
¥
10,350
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080875
PBDADS10X25-1-ZC205A1
10
25
両フート形
金具なし
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080884
PBDADS10X25-1-ZC205A2
10
25
両フート形
金具なし
¥
10,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080893
PBDADS10X25-1-ZC230A1
10
25
両フート形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080902
PBDADS10X25-1-ZC230A2
10
25
両フート形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080918
PBDADS10X25-1-ZC253A1
10
25
両フート形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080927
PBDADS10X25-1-ZC253A2
10
25
両フート形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080936
PBDADS10X25-3-ZC230A1
10
25
フランジ形
金具なし
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080945
PBDADS10X25-3-ZC230A2
10
25
フランジ形
金具なし
¥
13,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080954
PBDADS10X25-ZC205A1
10
25
基本形
金具なし
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080963
PBDADS10X25-ZC205B1
10
25
基本形
金具なし
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ