コガネイ
ペンシリンダシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
0~-15
作動方式
複動片ロッド
仕様
押側ストローク調節標準ペンシリンダ
取付
ノーズ形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73093536
PBDAP16X100-M-Y
100
¥
9,160
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093545
PBDAP16X10-M-Y
10
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093554
PBDAP16X15-M-Y
15
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093563
PBDAP16X20-M-Y
20
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093572
PBDAP16X25-M-Y
25
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
73093588
PBDAP16X30-M-Y
30
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093597
PBDAP16X35-M-Y
35
¥
8,440
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093606
PBDAP16X40-M-Y
40
¥
8,440
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093615
PBDAP16X45-M-Y
45
¥
8,440
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093624
PBDAP16X50-M-Y
50
¥
8,440
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093633
PBDAP16X55-M-Y
55
¥
8,440
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093642
PBDAP16X5-M-Y
5
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093658
PBDAP16X60-M-Y
60
¥
8,440
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093667
PBDAP16X65-M-Y
65
¥
8,730
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093676
PBDAP16X70-M-Y
70
¥
8,730
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093685
PBDAP16X75-M-Y
75
¥
8,730
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093694
PBDAP16X80-M-Y
80
¥
9,160
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093703
PBDAP16X85-M-Y
85
¥
9,160
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093712
PBDAP16X90-M-Y
90
¥
9,160
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73093728
PBDAP16X95-M-Y
95
¥
9,160
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください